Dasqua High Accuracy Digital Height Gauge

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
Input Power Adapter (V/Hz)(AC100-240)/(50/60)
Output Power Adapter (V/A)DC 5/1
Size (mm)250x200x387
Table Size (mm)200x250
AccessoriesStand, Ball Tip, Flat Tip, Conical Tip, Handle, Power Adaptor
Accuracy (µm)'≤3 at 20°C
Display7 Bits Green LED
External OutputUSB
Measuring Force (N)0.8-1.2
Measuring Range (mm) 0-50
Minimum Readout (µm)1
ProbeBall Probe, Flat Probe, Conical Probe
Repeatability (µm)'1 at 20°C
Response Speed (mm/s)Max. up to 5000
Temperature Proper Working Environment (°C)0-40
Unitmm/inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High accuracy for more accurate measuring
Small in size and easy to move
Wide applicable temperature range, cam be
used normally during 0-40℃
High durability and the maximum measuring
height up to 100mm
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan