Dasqua Digital Micrometer

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Resolution (mm)0.01
IP TypeIP65
Dimension C (mm)Ø6.5
Accuracy (mm)0.01
Dimension H (mm)23.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With large easy-to-read LCD screen
Strictly made in accordance with DIN863
Spindle hardened, ground and lapped for ultimate accuracy
With spindle lock
With absolute, inch-metric conversion and zero-set function
IP65 protection against liquid
Stainless steel newly adapted on spindle
Carbide measuring surfaces ground for longer service life
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan