Dasqua Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Range (mm)0-12.7
Resolution (mm)0.01
Accuracy (mm)0.01
StyleBuilt-in Bluetooth Absolute
Dimension A (mm)60.2
Dimension B (mm)53.8
Dimension C (mm)14.2
Dimension E (mm)ϕ60.1
Dimension F (mm)ϕ6.5
Dimension G (mm)ϕ8
Dimension H (mm)ϕ4.5
Dimensions d (mm)40.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With Absolute Function And Wireless System
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan