Dasqua Digital Height Gauge

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-300
Resolution (mm)0.01
Dimension A (mm)492
Dimension B (mm)190
Accuracy (mm)0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy Duty Digital
Height Gauge
Water Proof Inductance Sensor
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"
Feature
Larger screen for easy reading
Carbide tipped scriber for sharp, clean lines
Stainless steel beam for longer service life
New designed heavy duty base for better stability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan