Dasqua Indikator Dial Test (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)17.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With calibration certificate
Anti Magnetic body
Tough shock-proof gearing
A hard frame body providing excellent rigidity
White edge of dial for easy to read
Hardened and ground contact point
Satin chrome-finish case for durability
Precision gear-driven design with smooth movement
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan