Dasqua Absolute Digital Depth Caliper with Needle (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Range (mm)0-300
Resolution (mm)0.01
Accuracy (mm)±0.04
StyleAbsolute & IP54 Water Proof

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan