Spesifikasi
| Housing Material | SS304 |
|---|---|
| Source Water | City Tap Water |
| Water Flow (L/hour) | 1000 |
| Inlet Water Pressure (bar) | 0.15-0.3 |
| Suitable Temperature (°C) | 5-45 |
| Filter Media | KDF + Coconut Carbon + Quartz Sand |
| Control Valve | Manual |
| Product Size(mm) | Ø264x1550 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KUSATSU CENTRAL WATER PURIFIER ZYF-01B-1T
Kusatsu Water Purifier adalah salah satu produk penjernih air dengan tekhnologi terbaru yang di hadirkan di Indonesia. Kusatsu Water Purifier telah menggunakan membrane sheet ‘TORAY’ made in Japan yang terbukti sebagai salah satu Membrane sheet terbaik di dunia, dengan teknologi yang tinggi, desain yang elegant, serta harga yang ekonomis, Kusatsu water Purifier mampu memberikan solusi atas masalah air anda.
Kusatsu Water Purifier adalah salah satu produk penjernih air dengan tekhnologi terbaru yang di hadirkan di Indonesia. Kusatsu Water Purifier telah menggunakan membrane sheet ‘TORAY’ made in Japan yang terbukti sebagai salah satu Membrane sheet terbaik di dunia, dengan teknologi yang tinggi, desain yang elegant, serta harga yang ekonomis, Kusatsu water Purifier mampu memberikan solusi atas masalah air anda.
Fitur
- Menggunakan media KDF yang diimport dan berkualitas- Dapat menghilangkan ion logam berat yang dapat merusak air
- Menggunakan media karbon aktif yang berkualitas
- Dapat menghilangkan Heterochromia and Peculiar Smell
- Menggunakan quartz sand yang berkualitas
- Dapat menghilangkan partikel-partikel berbahaya
- Menggunakan tabung stainless steel SS304
- Menggunakan sistem manual valve
- Filter tahan lama
- Mudah dalam penggantian media filter
- Mampu menghasilkan air yang segar
- Dilengkapi dengan digital control valve
- Irit listrik
- Mampu bekerja hingga suhu 45 °C
- Anti bocor
- Energy Saving, Environment Protection
- Attractive new design
- High quality valve
- With advanced technology
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
