Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp2.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Flush | Auto |
|---|---|
| Inlet Pressure (Bar) | 2 |
| Working Pressure (Bar) | 5 |
| Working Temperature (°C) | 5-45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KUSATSU Blue Star Residential Reverse Osmosis System with Pump type RO-100G-X02
with TORAY RO membrane sheet, JAPAN
Kusatsu Water Dispenser merupakan bagian dari Kusatsu Water Treatment System, menyediakan solusi bagi keluarga dalam mengelola air minum. Dilengkapi dengan Purifier System untuk menjernihkan air sehingga layak diminum. Keunggulan lainnya adalah desain elegan dan material FoodGrade yang tahan lama. Membantu memurnikan Air PAM menjadi layak konsumsi, terbebas dari zat dan bakteri berkat teknologi 'TORAY' made in JAPAN.
Process :
1st Stage : PP Spun Filter ( PP-33 )
2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-33 )
3rd Stage : KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-100GPD )
4th Stage : Post Carbon ( T33 )
with TORAY RO membrane sheet, JAPAN
Kusatsu Water Dispenser merupakan bagian dari Kusatsu Water Treatment System, menyediakan solusi bagi keluarga dalam mengelola air minum. Dilengkapi dengan Purifier System untuk menjernihkan air sehingga layak diminum. Keunggulan lainnya adalah desain elegan dan material FoodGrade yang tahan lama. Membantu memurnikan Air PAM menjadi layak konsumsi, terbebas dari zat dan bakteri berkat teknologi 'TORAY' made in JAPAN.
Process :
1st Stage : PP Spun Filter ( PP-33 )
2nd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-33 )
3rd Stage : KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-100GPD )
4th Stage : Post Carbon ( T33 )
Fitur
- Menggunakan TORAY RO Membrane Sheet, Membrane Sheet terbaik- Mampu mengolah air sumur/PAM menjadi air minum
- Tingkat penyaringan hingga 0,0001 mikron
- Mudah dalam pengoperasian
- Mudah dalam pemasangan
- Counter top application
- Quality control passed
- Compact design
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
