Non Brand PVC Irrigation Insert Pipe Fitting (Sambungan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp179.900
Spesifikasi
ApplicationPotable Water
ColorGray
Fitting Side A GenderMale
Fitting Side A TypeInsert
For Pipe Schedule40
Low Lead Certified StandardNSF 61; NSF 14
Maximum Operating Pressure (psi)200
Pipe Fitting MaterialPVC
Temperature Range (°F)32 to 140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insert x spigot fittings are barbed or inserted on one end with a spigot on the other end. The insert end fits inside flexible polyethylene tubing and secures with a worm drive clamp. The spigot end, also called street end, is needed when a fitting connects to another fitting (not directly to a pipe). The spigot end requires glue or adhesive to seal connection.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Adapter Insert PVC Schedule 40 For Pipe Schedule 40 3/4 in Male Insert 1 in 3/4 in Barb Size 1/2 in Male Spigot 1 in Includes Seal No 2 1/2 in Overall Length 480 psi Maximum Operating Pressure 32 Degrees to 140 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan