Non Brand Label & Tag Production Status (Penanda Status Produksi)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp399.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Height (inch)3
LanguageEnglish
Number of Tags100
Preprinted ImagesTag
Tag ShapeRectangle
Width (inch)5 3/4
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Production Status Tag Compatible Tag Holder Mfr Part Number Not Applicable Compatible Tag Insert Mfr Part Number Not Applicable Fastener Type Cable Tie Height 3 in Language English Number of Tags 100 Preprinted Images (Reverse Side) Not Applicable Preprinted Images Identification Header Preprinted Legend (Reverse Side) Not Applicable Preprinted Legend Inspection Log Product Type Tag Tag Color Yellow Tag Diameter Not Applicable Tag Material Polyester Tag Shape Rectangle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan