Non Brand Pressure Washer Surface Cleaner and Water Broom (Pembersih Permukaan & Sapu Air)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC40141734

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pressure washer surface cleaners and water brooms are designed to be used for cleaning floors and sidewalks. They can also help to clean decks, patios, sidewalks, driveways, pool decks, and parking lots.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
3 Nozzle Water Broom 12 in Cleaning Path Max Operating Pressure 4 000 psi Flow Rate 3 gpm 1/4 in Quick-Disconnect Plug Inlet Aluminum Housing Material Width 12 in Length 12 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan