Non Brand Pressure Washer Spray Gun and Wand (Pistol & Tongkat Semprot)

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Spray Gun Length 7 1/2 in Max Pressure 5 075 psi Max Flow 12 gpm Inlet 3/8 in FNPT Outlet 1/4 in FNPT Max Fluid Temp 320 Degrees F Material Brass Plastic Steel For Use With Pressure Washers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan