Non Brand Press-Fit Drill Bushing

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
UNSPSC31171603
Bushing CodeP
Bushing Head TypeHeadless
Decimal Equivalent1.125
Drill Bushing Wall TypeThin Wall
Drill Size (inch)1 1/8
Head MaterialHigh Speed Steel
Head TypeNo
Heat treatmentThrough Hardened
Inside Diameter (inch)1 1/8
Inside Diameter Tolerance (inch)+0.0001 /+0.0005
Material - MachiningHigh Speed Steel
Measurement SystemFractional Inch
Outside Diameter (inch)1 1/2
Outside Diameter Tolerance (inch)+0.0018 /+0.0022
Overall Length (inch)2 1/4
Rockwell HardnessRC 62-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These press-fit (P) drill bushings come in standard sizes expressed in fractional inches. Thin-wall press-fit drill bushings save space and can be placed closer together than standard-wall press-fit drill bushings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Press-Fit Drill Bushing (P) Thin Wall Headless Fractional Inch 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan