Non Brand Pre-Printed Packing List Envelope

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp4.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose pre-printed packing list envelopes are the most commonly used type of pre-printed packing list envelope. They are suitable for a wide range of packaging and shipping applications that do not require military-use or transportation packing list envelopes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Packing List Envelope Packing List Type General Purpose Opening Location Side Loading Message Packing List Enclosed Outside Height 4 1/2 in Outside Length 5 1/2 in Color Green Message Location Top Package Quantity 1000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan