Non Brand Pneumatic Flow Control & Needle Valve

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141602
Directions Controlled1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These needle valves allow metered flow in 1 direction. They feature NPT connections.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Needle Valve Directions Controlled 1 Valve Inlet Port 1/2 in NPT Valve Outlet Port 1/2 in NPT Valve Max Pressure Rating 500 psi Pressure Range 500 psi Max Temp 150 Degrees F Gray Cast Iron Adjustment Knob Brass Body Length 2 3/4 in Height 3 7/8 in Pneumatic Valves Product Group Flow Control Valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan