Non Brand Plastic to Metal Transition Fitting (Adaptor Sambungan Plastik Logam)

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Metal Side TypeNPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard thermostats are most commonly used to control the temperature of conventional forced air systems or heat pumps in residential and light commercial settings, such as offices, restaurants, or retail stores. They're programmable and allow users to select temperature settings for different times of the day or different days of the week.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Transition Adapter 1/2 in Metal Side Nominal Pipe Size Brass Metal Side Material C46400 Male Metal Side Gender NPT Metal Side Type 28.5 mm Metal Side Outside Diameter 14 Metal Side Pipe Threading 1/2 in Plastic Side Nominal Pipe Size CPVC Non-Threaded Insert Material Female Plastic Side Gender Socket Plastic Side Type 27.8 mm Plastic Side Outside Diameter Threaded Insert Material Brass Schedule 40 For Pipe Schedule Schedule 40 Includes Plug No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan