Non Brand PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)

Sebelum PPN:
Rp91.900 - Rp189.900
Spesifikasi
UNSPSC31201514
Minimum Operating Temperature (°F)-400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose pipe thread sealant tape is used in applications that involve non-corrosive media. The higher the density grade, the stronger the sealing power with fewer wraps of tape.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Thread Sealant Tape Specific Sealing Application General Purpose Thread Sealing Overall Width 1/2 in Overall Length 21 ft Minimum Operating Temperature -400 Degrees F Maximum Operating Temperature 550 Degrees F Maximum Operating Pressure for Liquids 10 000 psi Maximum Operating Pressure for Gases 300 psi Maximum Linear Density 0.5 g/cc Minimum Linear Density 0.35 g/cc Color White Tape Type Pipe Thread Sealant Tape For Maximum Thread Diameter 3/4 in For Material Type Brass Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan