Non Brand Pipe Expansion Joint

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40142312
Burst Pressure (psi)853
Connection TypeFlanged
Flange MaterialSteel
Flange Material FinishZinc-Plated
Reinforcement MaterialSynthetic Fiber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flanged expansion joints bolt to the mating flange of a pipe section for ease of installation. They provide extra protection against misalignment and start-up surges in attached pumps and machinery.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Expansion Joint Bolt Circle Diameter 3 7/8 in Bolt Hole Size 1/2 In.-13 Bolt Hole Threading Threaded Burst Pressure 853 psi Compression Distance 1/2 in Connection Type Flanged Expansion Distance 3/8 in Expansion Joint Type Single Bulb Features Absorbs Pipe Movement and Stress Flange Diameter 5 in Flange Material Steel Flange Material Finish Zinc-Plated For Fluid Type Air Gas Hydraulic Fluid Water Joint Material Neoprene Joint Material Finish Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan