Non Brand Pipe & Conduit Thread Tap

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
UNSPSC23153305
Extended NeckYes
Helix Angle0°
Number of Flutes4
Tap FinishBright (Uncoated)
Tap MaterialHigh Speed Steel
Tap StylePipe
Thread DirectionRight Hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed steel taps provide good wear resistance in general purpose tapping applications in a range of materials.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pipe and Conduit Thread Tap Thread Size 1/8 In.-28 BSPT (R/Rc/Rp) Overall Length 2 1/8 in High Speed Steel Bright (Uncoated) Right Hand Thread Length 3/4 in 75 Percent Thread Drill Size 0.7031 in Number of Flutes 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan