Non Brand Rautan Pensil

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp659.900
Spesifikasi
UNSPSC44121619

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electric pencil sharpeners powered by batteries have motor-driven blades that automatically sharpen wooden pencils to a fine point when inserted. They reduce time and effort spent manually sharpening pencils in offices and classrooms.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pencil Sharpener Power Source (4) AA Batteries (Sold Separately) Hole Location Top Color Black Blade Material Steel Housing Material Plastic Number of Holes 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait