Non Brand Particle Counter

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
UNSPSC77121508
Battery ChemistryLithium Ion
Count ModesConcentrationCumulativeDifferential
Flow Rate (cfm)0.1
Includes4G Micro SD; Color Box; Hard Carrying Case; Power Adapter; Tripod; USB Cable; Zero Count Filter
InterfaceUSB
Maximum Relative Humidity Measured1
Maximum Sampling Rate (s)60
Maximum Temperature Measured (°F)122
Minimum Relative Humidity Measured0 (Zero)
Minimum Sampling Rate (s)0 (Zero)
Minimum Temperature Measured (°F)32
Number of Channels6
Number of Records Stored5000
Particle Size (µm)0.3; 0.5; 1; 2.5; 5; 10
Power SourceAC Adapter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Particle Counter Particle Size 0.3 0.5 1.0 2.5 5.0 and 10 um Flow Rate 0.1 cfm Relative Humidity Range 0 to 100 Percent Concentration Range 2 000 000 p/cf Sensitivity Not Applicable Temp Range 32 Degrees to 122 Degrees F Display Color Display Data Storage 5000 (depends on SD card capacity) Number of Channels 6 Sample Time 0 to 60 sec Count Modes Concentration Cumulative Differential Count Interface USB Powered By US AC Adapter or Li-Ion Rechargeable Battery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait