Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp5.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight, durable plastic pallet will not rot or splinter. These pallets feature a nestable design that allows stacking to reduce space and freight cost.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pallet Nestable 4-Way Block Dynamic Load Capacity 2 200 lb Static Load Capacity 8 800 lb Length 32 in Width 24 in Height 5 1/2 in Black Pallet Material ACM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan