Non Brand Paint Can Tool

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
UNSPSC52151605

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lid openers for pails allow fast access to paint and ease pouring into trays or loading into sprayers. These openers are designed to keep plastic lids intact and reusable throughout the painting process.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pail Lid Opener Product Type Pail Lid Opener Material Aluminum Length 21 in Width 5 in Thickness 2 1/8 in Color Silver For Use With UN and Non-UN 5 gal Plastic Pails Includes Hammer Head

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan