Non Brand Overhead Clearance Bar

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
MaterialPolyethylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warn vehicle drivers of low ceiling areas with these overhead clearance bars.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Clearance Bar Outside Dia 5 in Overall Length 76 in Material Polyethylene Color Yellow Includes (2) 5/16 in-18 x 2 in Eye Bolts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait