Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
UNSPSC23172001
CoatingBright (Uncoated)
Compatible Tool TypeDie Grinder; Rotary Power Tool; Straight Grinder
Cut TypeSingle
End TypeRadius
Head Diameter (inch)1/2
Head Length (inch)7/8
Head MaterialCarbide
Head Material GradeYG7
Head ShapeOval
Maximum Operating Speed (rpm)40000
Overall Length (inch)2 5/8
Primary Material ApplicationBrass; Bronze; Copper; Nickel; Titanium; Zinc
Shank Diameter (inch)1/4
Shank Length (inch)1 3/4
Shank MaterialSteel
Trade NumberSE-5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-cut oval burs (SE) have parallel rows of right-hand spiral flutes to balance stock removal and finish. Single-cut burs are used in general applications to evacuate chips on most materials, including brass, copper, cast iron, and steel.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Oval Bur SE Single Cut Shank Dia 1/4 in Head Dia 1/2 in Length of Cut 7/8 in Overall Length 2- 5/8 in Trade Number SE-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan