Non Brand Handheld Showerhead Accessories

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
UNSPSC40141703
Compatible Mfr. Model NumberMrf No. 15070
Connection Size (inch)1/2
Connection TypeIPS
FinishUnfinished
For use withShower Arms
IncludesBracket
Ligature ResistantNo
Material of ConstructionVinyl
Size (inch)59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Unthreaded pipe includes plain ends without threads. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Handheld Shower Flex Hose Non CEC Compliant Connection Size 1/2 in IPS Finish Unfinished For Use With Shower Arms Vinyl Ez-Flo 59 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan