Non Brand Guard Rail (Pagar Pengaman)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp9.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Galvanized Steel Guard Rails are corrosion- and impact-resistant rails that mount on center. Bolt-on guard rails are easy to assemble and install. Designed with triple ridge corrugated rails for high impact damage, bolt-on guardrails have no sharp edges or corners and are easy to assemble.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Guard Rail Material Steel Guard Rail Mounting Style Bolt On Finish Powder Coated Yellow Overall Height 12 in Number of Ribs 2 Overall Length 10 ft Net Weight 79 lb Includes Rail Only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait