Non Brand Grip-Neck Stem Caster

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp139.900
Spesifikasi
UNSPSC31162701
Caster Frame MaterialSteel
Caster Stem TypeGrip Neck
Caster Sub-TypeSwivel
Core ColorBlack
Number of Wheels1
Stem Diameter (inch)5/16
Stem Length (inch)1 1/2
Wheel/Tread ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ball-wheel grip-neck stem casters have a spherical wheel with a hood that covers the wheel to hide dirt and scuffs.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Ball-Wheel Grip-Neck Stem Caster Swivel Caster 75 lb Load Rating 0 to 299 lb 2 in Wheel Dia 1 3/4 in Wheel Width Polyolefin Wheel/Tread Material 2 37/64 in Mounting Height Plain 5/16 in x 1-1/2 in Caster Stem Size Grip Neck Steel Caster Frame Material Black Oxide Frame Finish Yes Non-Marking 1 Number of Wheels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan