Non Brand Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
UNSPSC40141736
Dimension TypeSAE
Fitting MaterialSteel
Grease Fitting StyleStandard
Number of Pieces134
Sizes Included(12) 1/4\"-28 45°; (12) 1/4\"-28 90°; (12) 1/8\"-27 30°; (12) 1/8\"-27 45°; (12) 1/8\"-27 65°; (12) 1/8\"-27 90°; (2) 1/4; (24) 1/4\"-28 Straight; (36) 1/8\"-27 Straight; 1/8 Fitting Tools; Metal Case Cotainer
Thread Size (inch)1/8-27; 1/4-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Grease Fitting and Installation Tool Kit Grease Fitting Style Standard Fitting Material Steel Dimension Type SAE Thread Size 1/4 In.-28 1/8 In.-27 Number of Pieces 134

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan