Non Brand Beaker Glass Low Form Set (Gelas Kimia)

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
UNSPSC41121803
ASTM SpecificationE438-92 (2011)
AutoclavableYes
Basic MaterialGlass
Beaker TypeLow Form
Body MaterialBorosilicate Glass
Capacity (fl oz)1.69; 3.38; 8.45; 20.29; 33.81
Capacity (ml)50; 100; 250; 600; 1000
ClarityTransparent
Color CodingNone
Disposable/ReusableReusable
Glassware ClassA
Graduation Increments (ml)10; 20; 25; 100;
Graduation StylePrinted
Includes(5) Beakers
Includes GraduationsYes
Maximum Graduation (ml)40; 80; 200; 500; 900
Minimum Graduation (ml)10; 20; 25; 100
Outside Diameter (mm)45; 54; 73; 95; 111
Overall Height (mm)61; 75; 100; 120; 150
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
USP SpecificationType I

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass beaker sets include a selection of sizes to suit most needs.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Beaker Set 50 mL 100 mL 250 mL 600 mL 1 000 mL 1.69 oz 3.38 oz 8.45 oz 20.29 oz 33.81 oz Beaker Type Low Form Labware Basic Material Glass Labware Body Material Borosilicate Glass Graduations Yes Graduation Subdivisions 10 mL 20 mL 25 mL 100 mL Graduation Range 10 to 40mL 100 to 500 mL 100 to 900 mL 20 to 80 mL 25 to 200 mL Reusable Non-Sterile 61 mm 75 mm 100 mm 120 mm 150 mm 2.4 in 3 in 3.9 in 4.7 in 5.9 in Autoclavable Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan