Non Brand General Safety Tag

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp469.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Chemical ResistantNo
Corrosion ResistantNo
Grommet MaterialNo Grommet
Height (inch)9
Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
Legend Same on Both SidesYes
Number of Tags10
Printed LanguageEnglish
Safety Tag Package StyleBag
SerializationNot Serialized
ShapeRectangular
Tear ResistantNo
Width (inch)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Door Knob Hanger Tag Subject Matter Information Sign Legend Evacuated Legend Same on Both Sides Yes Sign Header No Header Sign Header Background Color Green Shape Rectangular Safety Tag Legend - Back Side Evacuated Sign Header -Back Side Evacuated Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait