Non Brand General Purpose Plant Fiber Gasket Sheet

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp239.900
Spesifikasi
UNSPSC31181512
Backing TypePlain
Binder MaterialNone
ColorTan
FormSheet
FormsSheets
Gasket MaterialPlant Fiber
Maximum Operating Temperature (°F)250
Metal DetectableNo
Minimum Operating Temperature (°F)0 (Zero)
Overall Width (inch)12
ReinforcedNo
X-Ray DetectableNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These plant-fiber gasket sheets consist of treated vegetable fiber and offer good resistance to water, high temperatures, and pressures.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Gasket Sheet Gasket Material Plant Fiber Color Tan Backing Type Plain Binder Material None Overall Width 12 in Overall Length 12 in Thickness 1/100 in Form Sheet Minimum Operating Temperature 0 Degrees F Reinforced No Maximum Operating Pressure Not Applicable Maximum Operating Temperature 250 Degrees F Metal Detectable No X-Ray Detectable No Hardness Not Applicable System of Measurement Inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan