Non Brand General Purpose Finishing Carbide Ball End Mill

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Cutting DirectionRight Hand
End Mill ApplicationFinishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleBall Nose
Helix Angle30°
Material - MachiningCarbide
Material Grade - MachiningMicrograin
Measurement SystemFractional Inch
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two-flute end mills help maximize chip clearance. The bright finish on these end mills provides a smooth, polished surface.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Ball End Mill 1/4 in Milling Dia Carbide Bright (Uncoated) Non-Coolant Through

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan