Non Brand Gate Valve Lockout Device

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC46171511
For Handle TypeHand Wheel
For Maximum Hand Wheel Diameter (inch)13
For Maximum Handle Thickness (inch)2.33
For Maximum Padlock Shackle Diameter (inch)3/8
For Minimum Hand Wheel Diameter (inch)10
HeaderDanger
IncludesLabels
LanguageEnglish
LegendDanger Do Not Remove
Lockout ColorRed
Lockout MaterialPlastic
Maximum Number of Padlocks3
Outside Diameter (inch)14.49
Overall Height (inch)14
Overall Width (inch)14
StandardsOSHA 1910.147
Valve Lockout TypeHinged

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Gate Valve Lockout For Handle Type Hand Wheel For Maximum Hand Wheel Diameter 13 in For Maximum Handle Thickness 2.33 in For Maximum Padlock Shackle Diameter 3/8 in For Minimum Hand Wheel Diameter 10 in Gate Valve Lockout Type Hinged Maximum Number of Padlocks 3 Outside Diameter 14.49 in Header Danger Includes Labels Language English Legend Danger Do Not Remove Lockout Color Red Lockout Material Plastic Maximum Temperature 200 Degrees F Minimum Temperature -20 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan