Non Brand Garden Hose Repair Fitting (Sambungan Selang)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp809.900
Spesifikasi
UNSPSC40141734

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Garden hose end repair kits are fittings that fix and secure the ends of damaged hoses for continued use in garden hose assemblies. These fittings have raised ridges (or barbs) on one end of the fitting that hold it firmly in place when it is inserted into the damaged hose, creating a leak-resistant seal.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Barbed Hose Fitting Swivel For Hose I.D. 1/2 in Hose Fitting A Gender Female Hose Fitting B Gender Male Hose Fitting A Size 3/4 in Hose Fitting B Size 1/2 in Hose Fitting A Connection Type GHT Hose Fitting B Connection Type Hose Barb Fitting Material Brass x Brass CA2745 500 psi Temp Range -65 Degrees to 250 Degrees F NSF 61 Annex G

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan