Non Brand Fork Extension

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101629

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Fork Extensions Extension Length 108 in Fork Width 6 in Min Fork Length 64 in Yellow For Use With Forks up to 2 in Thick Material Steel Includes Steel Retaining Pin Standards ASME ANSIB.56.1-1992 (7.35) Package Quantity 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait