Non Brand Foam Roll for General Use

Sebelum PPN:
Rp959.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
UNSPSC30102521

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard foam rolls are lengths of foam sheeting ideal for packing large volumes of fragile or breakable items. Foam rolls fit on a dispenser stand so foam can be pulled from the roll and cut to size or torn at perforations. Thin, flexible packaging foam protects glass, ceramics, metal parts, or wood products from scratching or breaking during shipment.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Foam Roll Foam Roll Type Standard Perforation Non-Perforated Foam Thickness 1/4 in Roll Width 24 in Roll Length 250 ft Color White Rolls per Bundle 3 Package Quantity 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan