Non Brand Flex-Wire Thermocouple Prob

Sebelum PPN:
Rp73.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
For GasesNo
For Liquids and GelsNo
For SolidsNo
For SurfacesYes
Junction TypeUngrounded
Probe BendStraight
Sensor TypeThermocouple
Thermocouple TypeType K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These probes measure the temperature of air and gas. They are built with perforated metal that exposes the sensor to the environment and protects it from contact or damage.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Bead Wire Temperature Probe Type K Ungrounded For Application Air Surface Mini Plug Cable Length 3 ft 3 3/8 in -22 Degrees to 572 Degrees F/-30 Degrees to 300 Degrees C Thermocouple

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan