Non Brand Label & Tag Fire Extinguisher Inspection (Penanda Inspeksi)

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp989.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
Label ShapeRectangle
Lamination TypeNot Laminated
LanguageEnglish
Subject MatterFire Extinguisher
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tag Compatible Tag Holder Mfr Part Number Not Applicable Compatible Tag Insert Mfr Part Number Not Applicable Fastener Attachment Length 6.6 in Fastener Type Cable Tie Header Wording (Reverse Side) No Header Header Wording No Header Height 5 3/4 in Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor Lamination Type Not Laminated Language English Mounting Hole Reinforcement Type Brass Mounting Hole Size 3/8 in Number of Tags 25 Preprinted Images (Reverse Side) Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan