Non Brand Faucet Sprayers & Sprayer Parts (Kepala Semprotan Keran)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp339.900
Spesifikasi
UNSPSC40141702
Connection Size (inch)5
Connection TypeFemale NPT
Material of ConstructionPlastic
Size (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3A sanitary tube fittings are fully polished inside and out for use with high-purity or hygienic piping in food, beverage, and pharmaceutical processing. Polished surfaces are easy to clean and limit areas where bacteria might form.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Side Spray Head with Hose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan