Non Brand Penahan Mahkota & Dagu Pelindung Wajah (Tali Helm)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
UNSPSC46181707
ColorBlack
For use with2AAV4; 2AUB7
Height (inch)9 3/8
MaterialPolyurethane
Thickness (inch)1/4
Width (inch)15 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Headband Color Black For Use With 2AAV4 2AUB7 Height 9 3/8 in Material Polyurethane Thickness 1/4 in Width 15 1/2 in Package Quantity 12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan