Non Brand Exit Device Trim

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
UNSPSC46171619
FinishStainless Steel
For Door Thickness (inch)1-3/4
Grade1
Outside Trim TypeKnob
PerformanceMedium Duty
Series19
StandardsANSI/BHMA A156.3
TypeExit Trim

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Knob Knob w/Lock Medium Duty 19 Series Stainless Steel Finish For Door Thickness 1 3/4 in Grade 1 Standards ANSI/BHMA A156.3 ADA Compliant No Door Height N/A Type Exit Trim

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan