Non Brand Exam Room Flag

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC55121715
Overall Depth (inch)1
Overall Width (inch)7 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flags can be mounted by an exam room door to indicate the exam room status or location of staff. They may also help to save time, clear confusion, and increase efficiency when attending to patient needs.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Room Status Signaling Flag Number of Flags 2 Overall Width 7 1/4 in Overall Height 5 1/2 in Overall Depth 1 in Color Red/Green

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan