Non Brand Engraving Tool

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
UNSPSC23153303
Cutting Direction - MachiningRight Hand
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Material - MachiningCarbide
Material ApplicationsAlloy Steel; Cast Iron; Hardened Steel; Non-Ferrous Materials; Stainless Steel; Steel
Measurement SystemFractional Inch
Primary Material ApplicationAll Materials
Primary Material Application ISO CodeH; K; M; P; S

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These single-end carbide engraving tools have a bright finish that provides a smooth, polished surface on the tool. They are made from carbide, which offers excellent wear resistance, heat resistance, and hardness. Single-end engraving tools have one cutting end.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Engraving Tool Single End 30 Degrees Carbide Bright (Uncoated) Fractional Inch 0.008 in 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait