Non Brand End-Cut Cylinder Bur (SB)

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC23172001
CoatingBright (Uncoated)
Head MaterialCarbide
Head ShapeCylinder
Shank Diameter (inch)1/4
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-cut end-cut cylinder burs (SB) have parallel rows of right-hand spiral flutes to balance stock removal and finish. Single-cut burs are used in general applications to evacuate chips on most materials, including brass, copper, cast iron, and steel.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cylinder Bur SB Single Cut Shank Dia 1/4 in Head Dia 1 in Length of Cut 1 in Overall Length 2-3/4 in Trade Number SB-9 Abrading Application Metalworking Peripheral and Face Milling Coating Bright (Uncoated) End Type Flat End Head Material Carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan