Non Brand Emergency Oxygen Accessories

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC42171917
Accessory TypeOxygen Regulator
Capacity (L)25
Flow Rate (psi)50
IncludesHose Barb Outlet,Right Handed
Length (inch)6 1/2
MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Oxygen Regulator Flow Rate 50 psi Capacity 25 L Material Brass and Aluminum Length 6 1/2 in Includes Hose Barb Outlet Left Handed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan