Non Brand Fitting, Adapter & Hardware for Drum Pump

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
UNSPSC40151532
For Container TypeDrum
Primary ColorGreen
for Container Size (gal)30; 55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bung adapters are connectors that allow drum pumps to mount securely to the opening of a container. They thread into the coarse threading typically found on container openings to provide standard threads for attaching a drum pump or drum pump tube. Also called a barrel bung adapter or drum adapter fitting, these adapters are commonly required to make a connection between a pump and a container.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Bung Adapter Adapter Material High Density Polyethylene For Container Size 30 gal 55 gal For Container Type Drum Bung Connection Dia 2 in Adapter Connection Type MNPT Max Operating Temp 140 Degrees F Min Operating Temp 0 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan