Non Brand Drop Cloth (Kain Pelindung Pengecatan)

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp819.900
Spesifikasi
UNSPSC31211901

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drop cloths are canvas or plastic sheets that cover any surface during painting or construction. They prevent drips or spills from getting onto furniture or floors, and trap construction dust. Canvas cloths are washable and reusable. Plastic drop cloths are single-use items.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Drop Cloth Material Canvas Length 15 ft Width 12 ft Thickness 320 mil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan