Non Brand Drill Press Guard

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112703
Guard StyleTelescoping
Window MaterialPolycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These guards replace broken guards or add a guard on a compatible drill press. Their clear plastic lens maintains visibility of the bit.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Drill Press Guard Guard Style Telescoping For Quill Diameter 1 3/4 in to 3 in Guard Shape Curved Guard Height 3 1/2 in to 6 1/4 in Guard Width 4 5/8 in Mount Type Drill-to-Fit Body Material Polycarbonate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan