Non Brand Drill Mill

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Cutting Direction - MachiningRight Hand
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleDrill
List Number208
Material - MachiningCarbide
Material ApplicationsAluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Stainless Steel, Steel
Measurement SystemFractional Inch
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbide drill mills provide excellent wear resistance and heat resistance, and they are harder than high-speed steel drill mills. These drill mills have a bright finish that provides a smooth, polished surface.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Drill Mill Carbide Bright (Uncoated) 1/4 in Milling Dia 90 Degrees

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan